Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34340198, Taille : 08 | Longueur : 380 mm | Valeur de protection chimique : CLMNST

Gant UltraNeo 340

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :34340198
Rubix :0514-6001011
Fabricant :34340198
EAN :3245423401288
GANT ULTRANEO340 T 8- 81/2 NEOPRENE NOIR UE 5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille8
Longueur380 mm
Valeur de protection chimiqueclmnst
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ULTRANEO340 T 8- 81/2 NEOPRENE NOIR UE 5


Le gant en néoprène résistant aux produits chimiques, modèle UltraNeo 340, est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu par MAPA pour offrir une protection optimale lors de manipulations impliquant des substances chimiques potentiellement dangereuses. Ce gant combine la résistance du néoprène et du latex naturel sur un support textile, offrant ainsi une solution fiable pour les professionnels exposés à des risques chimiques.

Caractéristiques:
Ce gant est caractérisé par sa longueur de 38 cm, offrant une protection étendue aux avant-bras. Sa composition en néoprène et latex naturel sur support textile garantit une résistance supérieure aux produits chimiques et aux agressions mécaniques, tout en assurant un confort optimal pour un port prolongé. Sa finition extérieure lisse et sa finesse contribue à une grande dextérité, permettant une manipulation précise des objets. Ce gant est fabriqué sans silicone, il ne marque ni le verre ni les tôles.

Spécifications:
- Construction : enduction totale sur support textile.
- Longueur : 380 mm.
- Épaisseur : 1,33 mm.
- Matière : polychloroprène (néoprène) et latex naturel.
- Protection chimique : acétonitrile, acide sulfurique, acide nitrique, acide acétique, acide fluorhydrique et formaldéhyde.
- Couleur : noir.
- Finition : lisse.
- Manchette : bords festonnés.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10.
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 5 paires par boîte, 50 paires par carton.

Normes:
Le gant UltraNeo 340 de Mapa répond aux normes de protection européennes suivantes : EN 388 (protection mécanique, niveau 2121X), EN 407 (protection contre la chaleur de contact niveau 1), EN ISO 374-1 (protection chimique type A : CLMNST) et EN ISO 374-5 (protection micro-organismes : bactéries et champignons).

Informations sur la marque:
Fondée en 1948, Mapa est spécialisée dans la fabrication de gants de protection. En 1957, elle lance son premier gant floqué. Depuis, Mapa Professional s'engage à offrir des solutions innovantes pour protéger les travailleurs à travers le monde. La marque est présente dans plus de 90 pays​

Points forts

- Confort optimal pour un port longue durée grâce au support textile.
- Grande dextérité pour une manipulation précise : noté 5/5.
- Sans silicone pour éviter les défauts sur les surfaces avant peinture.
- Résistance aux produits chimiques dangereux pendant minimum 30 minutes.

Applications

Ce gant est idéalement adapté pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que l'industrie mécanique et automobile, l'industrie chimique, le nettoyage industriel, le traitement du bois, la fabrication de batteries, de pompes et de compresseurs, ainsi que pour les manipulations et transports de produits chimiques.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Longueur380 mm
Valeur de protection chimiqueclmnst
Matière principalenéoprène
ESDnon
Couleurnoir
Epaisseur1,33 mm
Environnement d'utilisationhumide
Matièrenéoprène
102,00 HT
/ 5 paires
122,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.