Gant résistant aux produits chimiques Showa 690-8/M, Taille : 08 | Longueur : 650 mm | Valeur de protection chimique : JKL

Gant 690

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Showa :690-8/M
Rubix :G376-6090751
Fabricant :690-8/M
EAN :4901792981903
GANT MAN. LONG. TRIC COT 690 T8 ENDUIT PVC LONG. 650MM UE10
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille8
Longueur650 mm
Valeur de protection chimiquejkl
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT MAN. LONG. TRIC COT 690 T8 ENDUIT PVC LONG. 650MM UE10


Le gant PVC 690 de Showa est un équipement de protection individuelle de catégorie III essentiel pour les professionnels exposés à des produits chimiques nocifs. Doté d'une enduction totale en PVC et d'une finition rugueuse, ce gant offre une protection complète de la main et du bras, assurant une sécurité optimale dans des environnements potentiellement dangereux. Il convient pour les produits chimiques de type B et offre une très bonne résistance à l’abrasion.

Caractéristiques:
Ce gant de protection chimique 690 est conçu pour offrir une résistance exceptionnelle aux produits chimiques, tout en restant flexible et confortable à porter. Sa doublure en coton doux assure une respirabilité optimale, contrôlant la température et absorbant la transpiration pour un confort prolongé. La surface rugueuse garantit une excellente préhension, tandis que l'imperméabilité permet un contrôle maximal dans des environnements humides et graisseux. Sa grande longueur protège à la fois la main et le bras.

Spécifications:
- Longueur : 660 mm.
- Tailles disponibles : 8 (M), 9 (L), 10 (XL).
- Couleur : bleu.
- Matériaux : revêtement intégral PVC et doublure en coton.
- Sans couture pour un confort accru.
- Résistant à l’heptane, la soude et l’acide sulfurique pendant au moins 30 minutes.
- Manche allongée collée.
- Bord élastique.

Normes:
Ce gant de protection est un EPI de catégorie III. Il offre une protection chimique de type B et est conforme aux normes suivantes :
- EN 388:2016 + A1:2018 (4121X) ;
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL) ;
- EN ISO 374-5:2016.

Informations sur la marque:
Showa est un leader mondial dans la fabrication de gants de protection. L'entreprise, fondée en 1954, est entièrement intégrée et conçoit ses propres matériaux et technologies. Showa se distingue par son innovation, ayant introduit les premiers gants biodégradables et des solutions adaptées aux secteurs industriel et médical​.

Points forts

- Protection complète de la main et du bras contre les produits chimiques nocifs (type B).
- Flexibilité et confort grâce à sa doublure en coton respirante.
- Excellente préhension et tactilité pour une manipulation sûre.
- Résistance à l'eau et à l’huile pour une utilisation dans des environnements humides ou gras.
- Bonne résistance mécanique pour une durabilité prolongée.

Applications

Le gant PVC 690 de Showa est idéal pour une variété d'applications, notamment :
- Pulvérisation et traitement chimique ;
- manipulation de plantes et de légumes ;
- traitement chimique léger en horticulture et agriculture ;
- préparation de revêtements ;
- laboratoire, pharmacie et analyse ;
- ateliers de peinture et de pulvérisation ;
- lavage et nettoyage ;
- entretien de piscines ou d’étangs ;
- services publics.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Longueur650 mm
Valeur de protection chimiquejkl
Matière principalecoton
ESDnon
Conditionnement10
Couleurnoir
Matièrepvc
184,60 € HT
/ 10 paires
221,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.