Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERTOUCH-12, Taille : 12 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant POWERTOUCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :POWERTOUCH-12
Rubix :7520-6210700
EAN :5404010572239

Documents
Détails articles : GANT POWERTOUCH CUT C T12
Ce gant POWERTOUCH de la marque Lebon est un accessoire de protection essentiel pour les professionnels travaillant dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, la maintenance et l'industrie. Ce gant de manutention générale offre une combinaison parfaite de confort, de durabilité et de performance, grâce à sa conception innovante et à ses matériaux de haute qualité.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est tricoté avec une jauge 15, sans couture, et intègre de l'élasthanne en filament polyéthylène haute densité, du filament minéral, du polyamide texturé coloris bleu et du filament carbone. Son enduction Bi-polymère BFR Technology sur la paume et les extrémités des doigts offre une excellente adhérence et une grande dextérité. Le renfort enduit entre le pouce et l'index assure une protection supplémentaire.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Coloris : bleu et noir
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech®, Screentech
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 120
- Résistance électrique verticale : 3,5 × 10⁵ Ω
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : C
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant anticoupure est conforme aux normes EN 21420, EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation. Il est également certifié EN 407 pour sa résistance à la chaleur de contact et est conforme à la norme EN 16350, garantissant une protection contre les décharges électrostatiques dans les environnements à risque d’explosion ou d’incendie.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est tricoté avec une jauge 15, sans couture, et intègre de l'élasthanne en filament polyéthylène haute densité, du filament minéral, du polyamide texturé coloris bleu et du filament carbone. Son enduction Bi-polymère BFR Technology sur la paume et les extrémités des doigts offre une excellente adhérence et une grande dextérité. Le renfort enduit entre le pouce et l'index assure une protection supplémentaire.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Coloris : bleu et noir
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech®, Screentech
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 120
- Résistance électrique verticale : 3,5 × 10⁵ Ω
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : C
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant anticoupure est conforme aux normes EN 21420, EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation. Il est également certifié EN 407 pour sa résistance à la chaleur de contact et est conforme à la norme EN 16350, garantissant une protection contre les décharges électrostatiques dans les environnements à risque d’explosion ou d’incendie.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Points forts
- Bonne résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure
- Confort grâce à l'élasthanne et au polyéthylène haute densité
- Grande dextérité et grip amélioré pour une manipulation précise
- Protection renforcée entre le pouce et l'index
- Antistatique pour une utilisation en toute sécurité
- Confort grâce à l'élasthanne et au polyéthylène haute densité
- Grande dextérité et grip amélioré pour une manipulation précise
- Protection renforcée entre le pouce et l'index
- Antistatique pour une utilisation en toute sécurité
Applications
Ce gant POWERTOUCH est idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, de la maintenance et de l'industrie, offrant une protection fiable et un confort optimal aux travailleurs. Que ce soit pour des tâches de manutention générale, de montage ou de manipulation d'objets, ce gant polyvalent répondra aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 12 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | pehd |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | bleu |
| Matière | carbone / polyéthylène haute densité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,50 € HT
/ 10 paires
95,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h