Gants et manchettes anti coupures Guide 6602-10, Taille : 10 | Matière principale : Fibre | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant 6602
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :6602-10
Rubix :Q482-6194690
Fabricant :223590066
EAN :7325930071993

Documents
Détails articles : GANT 6602 T.10
Le Guide 6602 est un gant anti coupures très fin qui offre une protection optimale contre les risques de coupure lors des tâches de précision. Il bénéficie de la technologie textile avancée HXFiBr™ pour garantir une excellente sensibilité tactile.
Caractéristiques :
Ce gant de protection est ergonomique, sans couture, et s'ajuste près de la main pour un contrôle optimal du geste. Sa fibre HXFiBr™ nanotechnologique combine résistance aux coupures et sensibilité tactile, offrant une excellente protection sans compromis sur la précision. Son revêtement en polyuréthane garantit une adhérence optimale, même sur des surfaces huileuses ou humides. Le gant est renforcé au niveau de la pince pouce/index, là où l'usure est la plus fréquente, pour prolonger sa durée de vie. Il est également compatible avec les écrans tactiles et doté de propriétés antistatiques conformes aux environnements ESD.
Spécifications :
- Construction : tricotage simple, sans couture.
- Jauge : 18.
- Fibre : HXFIBR™ avec fibre métallique, élasthanne et nylon.
- Revêtement : polyuréthane (PU) avec paume enduite, finition lisse.
- Protection coupures : niveau C.
- Protection thermique : chaleur de contact niveau 1 (jusqu'à 100 °C).
- Propriétés antistatiques : ESD.
- Compatible écran tactile : oui.
- Ajustement : ergonomique, manchette tricotée, ventilé.
- Adhérence : optimale sur surfaces sèches, humides et huileuses.
- Couleurs : gris foncé, noir, rouge.
Normes :
Ce gant est un EPI de catégorie 2. Il est homologué et porte le marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Il respecte les normes suivantes :
- EN 420 + A1 (exigences générales pour les gants de protection).
- EN 388 : 4X41C (abrasion, coupure, déchirure, perforation).
- EN 407 : X1XXXX (chaleur de contact niveau 1).
- IEC 61340-5-1 : protection ESD (R: 1,1 x10⁶ à 1,5 x10⁶ Ω).
- EN 16350 : protection antistatique (R: 1,0 x 10⁵ Ω).
Informations sur la marque :
Guide est une marque européenne spécialisée dans les solutions de protection pour les mains, offrant une gamme complète de gants techniques adaptés aux exigences des professionnels. Forte de plusieurs décennies d'expérience, Guide conçoit ses gants en intégrant des matériaux innovants, une conception ergonomique avancée et une conformité rigoureuse aux réglementations internationales.
Caractéristiques :
Ce gant de protection est ergonomique, sans couture, et s'ajuste près de la main pour un contrôle optimal du geste. Sa fibre HXFiBr™ nanotechnologique combine résistance aux coupures et sensibilité tactile, offrant une excellente protection sans compromis sur la précision. Son revêtement en polyuréthane garantit une adhérence optimale, même sur des surfaces huileuses ou humides. Le gant est renforcé au niveau de la pince pouce/index, là où l'usure est la plus fréquente, pour prolonger sa durée de vie. Il est également compatible avec les écrans tactiles et doté de propriétés antistatiques conformes aux environnements ESD.
Spécifications :
- Construction : tricotage simple, sans couture.
- Jauge : 18.
- Fibre : HXFIBR™ avec fibre métallique, élasthanne et nylon.
- Revêtement : polyuréthane (PU) avec paume enduite, finition lisse.
- Protection coupures : niveau C.
- Protection thermique : chaleur de contact niveau 1 (jusqu'à 100 °C).
- Propriétés antistatiques : ESD.
- Compatible écran tactile : oui.
- Ajustement : ergonomique, manchette tricotée, ventilé.
- Adhérence : optimale sur surfaces sèches, humides et huileuses.
- Couleurs : gris foncé, noir, rouge.
Normes :
Ce gant est un EPI de catégorie 2. Il est homologué et porte le marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Il respecte les normes suivantes :
- EN 420 + A1 (exigences générales pour les gants de protection).
- EN 388 : 4X41C (abrasion, coupure, déchirure, perforation).
- EN 407 : X1XXXX (chaleur de contact niveau 1).
- IEC 61340-5-1 : protection ESD (R: 1,1 x10⁶ à 1,5 x10⁶ Ω).
- EN 16350 : protection antistatique (R: 1,0 x 10⁵ Ω).
Informations sur la marque :
Guide est une marque européenne spécialisée dans les solutions de protection pour les mains, offrant une gamme complète de gants techniques adaptés aux exigences des professionnels. Forte de plusieurs décennies d'expérience, Guide conçoit ses gants en intégrant des matériaux innovants, une conception ergonomique avancée et une conformité rigoureuse aux réglementations internationales.
Points forts
- Haute sensibilité tactile : grande finesse malgré la protection anticoupure.
- Protection optimale contre les coupures : idéal pour manipulations de pièces métalliques ou d'objets tranchants.
- Compatibilité écran tactile : permet de garder les gants lors de l'utilisation d'appareils connectés sans perte de réactivité.
- Durabilité renforcée : renfort stratégique à la pince pouce/index, réduisant l'usure prématurée.
- Protection optimale contre les coupures : idéal pour manipulations de pièces métalliques ou d'objets tranchants.
- Compatibilité écran tactile : permet de garder les gants lors de l'utilisation d'appareils connectés sans perte de réactivité.
- Durabilité renforcée : renfort stratégique à la pince pouce/index, réduisant l'usure prématurée.
Applications
Le guide 6602 répond aux besoins des professionnels dans des secteurs variés où la précision et la protection sont essentielles :
- BTP, travaux publics et routiers ;
- industrie automobile, aéronautique et ferroviaire ;
- logistique et distribution ;
- tri et recyclage ;
- transformation des métaux ;
- maintenance générale ;
- électronique (semi-conducteurs inclus).
- BTP, travaux publics et routiers ;
- industrie automobile, aéronautique et ferroviaire ;
- logistique et distribution ;
- tri et recyclage ;
- transformation des métaux ;
- maintenance générale ;
- électronique (semi-conducteurs inclus).
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | fibre |
| Contact alimentaire | non |
| ESD | oui |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | gris |
| Matière | hxfibr™, fibres métalliques, élasthanne, nylon. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,44 € HT
/ 6 paires
239,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h