Gants et manchettes anti coupures Rostaing BLACKSTICK+T08, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : X
Gant de manutention anti coupure renforcé BLACKSTICK+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : GANT ANTICOUPURE T8 PU RENF CUIR COLLE
Les gants BLACKSTICK+-SC sont validés par les sapeurs-pompiers et répondent aux exigences du Label Sécurité Civile.
Ces gants de travail pompier sont adaptés aux utilisations suivantes :
- Travaux en casernes
- Opérations de secours routiers et désincarcération
- Opérations de secours techniques et GRIMP
- Sauvetage et déblaiement
- Protection, calage, balisage
Les gants de travail SR BLACKSTICK+ présentent de nombreuses qualités appréciées par les sapeurs-pompiers :
- Le gant de base, en maille technologique tricoté à base de polyéthylène haute ténacité, apporte une protection à la coupure maximale sur 25 cm.
- Le renfort en paume en cuir croûte de bovin, renforce la protection du gant contre les risques mécaniques comme la coupure, l'abrasion ou encore la perforation. Ce renfort apporte également un excellent grip en milieu sec mais aussi en milieu huileux ou humide.
- Ce gant vous protègera également contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C.
- Le gant, aux matériaux de haute qualité, est renforcé sur les zones d'usure pour une excellente longévité.
- Enfin, le gant dispose d'une ganse d’appairage pour accrocher ou stocker facilement la paire de gants.
Conseil : Le gant pompier BLACKSTICK+ est lavable en machine à 30°C pour une durabilité renforcée dans le temps.
Informations techniques
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | x |
| Matière principale | pehd |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | cuir |
- En stock, expédié sous 24/48h
