Gants et manchettes anti coupures Lebon STEELFIT-12, Taille : 12 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : X

Gant STEELFIT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :STEELFIT-12
Rubix :7520-6190010
GANT PROTECTION COUPURE T12

Résumé technique

Typegants
Taille12
Niveau de résistance à la coupurex
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT PROTECTION COUPURE T12


Ce gant STEELFIT est un équipement de protection individuelle essentiel pour les travailleurs exposés à des risques de coupures. Conçu avec des matériaux de haute qualité, ce gant offre une protection optimale tout en assurant un confort et une flexibilité exceptionnels. Sa conception innovante en fait un choix idéal pour les professionnels exigeants en matière de sécurité et de performance.

Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est tricoté avec une jauge 13 sans couture, avec de l’élasthanne, en filament 100% acier inoxydable, de polyéthylène haute densité et de polyamide texturé. L'enduction Clean Pu® coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale et une durabilité accrue. Le poignet élastique offre un ajustement parfait pour un confort optimal tout au long de la journée.

Spécifications:
- Matériaux : filament 100% acier inoxydable, filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé
- Jauge 13
- Enduction : Clean Pu® coloris noir
- Poignet élastique
- Couleur : gris
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Technologies utilisées : Active Sense, CleanPu®, Screentech
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Resistance à la déchirure : 4/4
- Resistance à la perforation : 3/4
- Resistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : E

Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes EN 21420 et EN 388. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.

Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.

Points forts

- Protection contre les coupures, l’abrasion et la perforation
- Confort et flexibilité
- Enduction Clean Pu® pour une adhérence maximale
- Durabilité et résistance accrues
- Ajustement parfait grâce au poignet élastique

Applications

Ce gant anticoupure STEELFIT est idéal pour les opérations d'assemblage dans le secteur automobile, offrant une excellente dextérité et résistance. Il convient également aux environnements de travail impliquant le caoutchouc et la mécanique, où il assure une protection fiable tout en permettant une manipulation précise des outils et des pièces. Dans les industries du métal et du verre, le gant STEELFIT offre une protection renforcée contre les coupures et les abrasions, tout en garantissant une adhérence optimale pour la manipulation sécurisée des matériaux.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille12
Niveau de résistance à la coupurex
Matière principalepehd
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDoui
Revêtement des gantspolyuréthane
Couleurgris
Matièrepolyamide
122,10 HT
/ 10 paires
146,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.