Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERSKIN-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : B
Gants POWERSKIN
Voir les informations techniquesRéférences





Détails articles : GANT ANTICOUPURE B T.11 SANS COUTURE POLYETHYLENE
Tricoté jauge 13 ultra léger sans couture : Fabriqué en filament 100% polyéthylène haute densité, ce gant assure une excellente protection contre les coupures légères, tout en restant extrêmement flexible et léger. L’absence de couture améliore le confort et réduit les risques d’irritation.
Enduction Clean PU® coloris noir : L’enduction Clean PU® garantit une prise en main optimale et une excellente durabilité tout en protégeant contre l’humidité et l’usure. Cette technologie permet également une prise précise dans des environnements de travail où la dextérité est essentielle.
Pouce et index tactiles : Les zones du pouce et de l’index sont spécialement conçues pour être compatibles avec les écrans tactiles, permettant une utilisation fluide des appareils mobiles ou autres technologies sans enlever le gant.
Renfort enduit entre le pouce et l’index : Pour améliorer la résistance et la durabilité, un renfort supplémentaire est placé entre ces deux doigts, zones souvent sollicitées lors de travaux manuels.
Informations techniques
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | polyéthylène |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | blanc |
| Matière | carbone, polyéthylène haute densité, spandex |
- En stock, expédié sous 24/48h