Gant anti-chaleur Lebon P/7GG/N/LW-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de performance thermique (EN 407) : X
Gant P/7GG/N/LW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :P/7GG/N/LW-8
Rubix :H352-6083851

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x |
Documents
Détails articles : GANT ANTI-CHALEUR JAUGE T8 MANCHE TRICO 15 CM UE12
Ce gant anti-chaleur P/7GG/N de la marque Lebon est un équipement de protection individuelle essentiel pour divers secteurs d'activité. Sa conception en fil 100% polyamide texturé de couleur gris, tricoté jauge 7 sans couture, avec un intérieur en coton pour un confort optimal, en fait un choix de qualité. Son poignet élastique de 11 cm assure un maintien parfait, et sa polyvalence en tant que gant ambidextre le rend adapté à une variété de tâches.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur offre une combinaison parfaite de confort, de dextérité et de protection. Sa conception sans couture garantit une sensation agréable lors de son utilisation, tandis que sa polyvalence ambidextre le rend pratique pour une utilisation quotidienne. Le fil 100% polyamide texturé assure une durabilité et une résistance supérieures, tandis que l'intérieur en coton offre un confort optimal pour de longues périodes d'utilisation.
Spécifications:
- Matériau : 100% polyamide texturé
- Couleur : gris
- Jauge 7
- Intérieur : coton
- Poignet élastique de 11 cm
- Tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10
- Resistance à l’abrasion : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 3/5
- Resistance à la déchirure : 4/4
- Resistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : B
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Conditionnement : sachet de 12, carton de 120
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure, ainsi qu'à la norme EN 407 pour la protection contre la chaleur de contact. Il est également conforme à la norme EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
La marque Lebon est un acteur majeur dans le domaine de l'outillage et des équipements professionnels, réputée pour sa qualité et son innovation. Fondée sur des valeurs d'excellence et de savoir-faire, Lebon se spécialise dans la conception et la fabrication d'outils adaptés aux besoins des artisans et des professionnels du bâtiment. Chaque produit est le fruit d'un processus rigoureux, alliant matériaux de haute qualité et technologies de pointe, garantissant ainsi une performance optimale et une longévité remarquable. La marque propose une large gamme de produits, allant des outils de mesure aux accessoires de bricolage, répondant ainsi aux exigences variées de ses clients. Avec un engagement fort envers l'ergonomie et la sécurité, Lebon s'efforce de rendre le travail quotidien des professionnels plus efficace et agréable, consolidant sa position en tant que référence incontournable sur le marché.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur offre une combinaison parfaite de confort, de dextérité et de protection. Sa conception sans couture garantit une sensation agréable lors de son utilisation, tandis que sa polyvalence ambidextre le rend pratique pour une utilisation quotidienne. Le fil 100% polyamide texturé assure une durabilité et une résistance supérieures, tandis que l'intérieur en coton offre un confort optimal pour de longues périodes d'utilisation.
Spécifications:
- Matériau : 100% polyamide texturé
- Couleur : gris
- Jauge 7
- Intérieur : coton
- Poignet élastique de 11 cm
- Tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10
- Resistance à l’abrasion : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 3/5
- Resistance à la déchirure : 4/4
- Resistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : B
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Conditionnement : sachet de 12, carton de 120
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure, ainsi qu'à la norme EN 407 pour la protection contre la chaleur de contact. Il est également conforme à la norme EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
La marque Lebon est un acteur majeur dans le domaine de l'outillage et des équipements professionnels, réputée pour sa qualité et son innovation. Fondée sur des valeurs d'excellence et de savoir-faire, Lebon se spécialise dans la conception et la fabrication d'outils adaptés aux besoins des artisans et des professionnels du bâtiment. Chaque produit est le fruit d'un processus rigoureux, alliant matériaux de haute qualité et technologies de pointe, garantissant ainsi une performance optimale et une longévité remarquable. La marque propose une large gamme de produits, allant des outils de mesure aux accessoires de bricolage, répondant ainsi aux exigences variées de ses clients. Avec un engagement fort envers l'ergonomie et la sécurité, Lebon s'efforce de rendre le travail quotidien des professionnels plus efficace et agréable, consolidant sa position en tant que référence incontournable sur le marché.
Points forts
- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Dextérité améliorée pour une manipulation précise
- Ambidextre pour une polyvalence accrue
- Résistance et durabilité pour une protection fiable
- Poignet élastique pour un maintien parfait
- Dextérité améliorée pour une manipulation précise
- Ambidextre pour une polyvalence accrue
- Résistance et durabilité pour une protection fiable
- Poignet élastique pour un maintien parfait
Applications
Ce gant est idéal pour une variété d'applications dans des secteurs tels que l'automobile, le verre, le caoutchouc, le plastique, l'agro-alimentaire et le bâtiment. Il offre une protection efficace contre la chaleur et les risques liés aux activités industrielles, tout en assurant un confort optimal pour les travailleurs.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 1 °C |
| Matière principale | polyamide |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière | fil 100% polyamide texturé, coton |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
577,20 € HT
/ 120 paires
692,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h