Gants à usage unique Ansell 25-101-71-2-8, Taille : 07,5 | Matière principale : Néoprène

Gant NeoTouch 25-101

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Ansell :25-101-71-2-8
Rubix :0501-6034496
Fabricant :25-101-71-2-8
EAN :0076490492830
GANT NEOTOUCH 25101 T7,5/8 NEOPRENE N.POUDRE VERT(BO 100)
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille7,5
Longueur240 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT NEOTOUCH 25101 T7,5/8 NEOPRENE N.POUDRE VERT(BO 100)


Le gant Ansell NeoTouch 25-101 est un gant jetable de haute qualité conçu pour offrir une protection chimique optimale lors des opérations de manipulation, de transferts et de contrôle dans divers environnements industriels. Ce gant sans latex et sans poudre dispose d’un revêtement interne en polyuréthane qui garantit un confort optimal et une excellente préhension en milieu sec et humide.

Caractéristiques:
Le gant NeoTouch 25-101 de Ansell est fabriqué en néoprène de haute qualité, offrant une excellente résistance à la projection de la plupart des acides et alcools. Sa formulation néoprène prévient les irritations de la peau et le risque de réactions allergiques, assurant ainsi un confort optimal pour l'utilisateur. De plus, son enduction intérieure en polymères facilite l'enfilage du gant, permettant une utilisation pratique et rapide. Le gant est texturé sur le bout des doigts pour améliorer la préhension dans les milieux humides.

Spécifications:
- Résistance chimique : type B selon EN 374.
- Stérilité : non-stérile.
- Matériau : néoprène (polychloroprène) et enduction intérieure polymère.
- Couleur : vert.
- Poudrage : non.
- Finition extérieure : doigts adhérisés.
- Manchette : bord roulé
- Conditionnement : 100 gants par boîte distributrice.
- Tailles disponibles : S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10).

Normes:
Le gant Ansell NeoTouch 25-101 est un EPI destiné aux risques de catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425. Ils sont conformes aux normes suivantes :
- EN ISO 374-1:2016 dans le type B (grade K P T) pour la protection chimique.
- EN ISO 374-5 pour la protection contre les virus.
- EN ISO 21420:2020 pour les gants de protection.
- ISO 13485:2016 concernant les dispositifs médicaux.
- EN 1149 relativement à l’antistatique.

Informations sur la marque:
Ansell est une entreprise internationale spécialisée dans les solutions de protection, notamment les gants et équipements de sécurité pour les secteurs médical, industriel et domestique. Fondée en 1893, elle est reconnue pour ses innovations en matière de protection contre les risques chimiques, mécaniques et biologiques.

Points forts

- Excellente résistance à la projection d'acides, d'alcools et de produits chimiques de type B.
- Préhension remarquable en milieu sec et humide grâce aux doigts texturés.
- Confortable à usage unique, idéal pour les professionnels de divers secteurs industriels.
- Prévention des irritations de la peau et des réactions allergiques de type I.
- Facilité d'enfilage grâce à l'enduction intérieure en polyuréthane.

Applications

Les gants Ansell NeoTouch 25-101 sont recommandés pour les opérations de manipulation, de prélèvement et de contrôle dans divers environnements industriels (industrie chimique, science de la vie, industrie agroalimentaire…). Ils sont conçus notamment pour :
- le transfert de composants solides et liquides ;
- les prélèvements et les traitements d'échantillons ;
- les tests et les analyses divers.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille7,5
Longueur240 mm
Couleurvert
Matière principalenéoprène
Matièrenéoprène (polychloroprène)
Contact alimentaireoui
Conditionnementdistributeur de 100 gants;boîte de 10 distributeurs;boîte de 1000 gants
Epaisseur0,16 mm
Poudrénon
Catégorie3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,05 HT
/ boite
30,06 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (4)