Gants à usage unique PIP Protective Industrial Products 67-246-11, Taille : 2XL | Matière principale : Nitrile
Gant jetable nitrile
Voir les informations techniquesRéférences
PIP Protective Industrial Products :67-246-11
Rubix :P965-6204555
Fabricant :67-246/XXL
EAN :5391515867598

Détails articles : GANT JETABLE NITRILE NO JKTP 11 NON POUDRE TEXTUREE BTE DE 50
Conditionnement boite de 50
Longueur (cm) 24 cm
Norme EN 374-1 oui
Norme EN 420 oui
Usage alimentaire oui
Ambidextre oui
Épaisseur (mm) 0.15 mm
Gant matière Nitrile
Norme EN 374-5
Longueur (cm) 24 cm
Norme EN 374-1 oui
Norme EN 420 oui
Usage alimentaire oui
Ambidextre oui
Épaisseur (mm) 0.15 mm
Gant matière Nitrile
Norme EN 374-5
Conditionnement boite de 50
Longueur (cm) 24 cm
Norme EN 374-1 oui
Norme EN 420 oui
Usage alimentaire oui
Ambidextre oui
Épaisseur (mm) 0.15 mm
Gant matière Nitrile
Norme EN 374-5
Longueur (cm) 24 cm
Norme EN 374-1 oui
Norme EN 420 oui
Usage alimentaire oui
Ambidextre oui
Épaisseur (mm) 0.15 mm
Gant matière Nitrile
Norme EN 374-5
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Longueur | 241,3 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 50 gants/boîte, 10 boîtes/caisse |
| Epaisseur | 0,1524 mm |
| Matière | 100% nitrile |
| Poudré | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,78 € HT
/ boite
23,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
