Gants à usage unique Ansell 93-360 8.5-9-L, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile
Gant MICROFLEX 93-360
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :93-360 8.5-9-L
Rubix :0493-6211234
Fabricant :93360090
EAN :20076490445151

Documents
Détails articles : GANT MICROFLEX T8,5-9 SACHET DE 50
Ces gants antistatiques Microflex® 93-360 d'Ansell sont une solution de protection avancée pour les environnements sensibles comme les salles blanches. Leur conception à trois couches offre une protection chimique exceptionnelle contre les substances agressives, y compris les acides, les bases et divers solvants. Dotés d’une formulation brevetée extra-douce, ces gants allient confort, dextérité et sécurité, réduisant également les risques d'allergie grâce à l'absence de latex naturel.
Caractéristiques:
Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, ces gants de protection associent un composite de nitrile et de néoprène pour offrir une résistance exceptionnelle aux produits chimiques agressifs, tout en maintenant une flexibilité remarquable. Leur surface externe adhérisée améliore la prise en main, même dans des conditions humides ou glissantes, et leur manchette longue à bord roulé garantit une protection supplémentaire contre les éclaboussures et les contaminants. De plus, leur design ambidextre et leur ajustement ergonomique permettent un port prolongé sans compromis sur le confort ou la dextérité.
Spécifications:
• Matériaux : nitrile et néoprène (polychloroprène)
• Couleur : vert
• Tailles disponibles : 5,5-6 ; 6,5-7 ; 7,5-8 ; 8,5-9 ; 9,5-10 ; 10.5-11
• Longueur : ≥ 285 mm
• Épaisseur de la paume : 0,20 mm
• Épaisseur des doigts : 0,23 mm
• Surface interne : chlorée
• Surface externe : adhérisée au niveau des doigts
• Classe de salle blanche : ISO Classe 5.
• Absence de trous : NQA 0,65
• Non stérile
• Modèle manchette : bord roulé
• Forme : ambidextre
Normes:
Ces gants de salle blanche répondent à plusieurs normes de sécurité, notamment :
• CE 0493
• EN ISO 374-1 (JKLOPST)
• EN ISO 374-5
• EN 388 (2000X)
• EN ISO 21420 : 2020
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques:
Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, ces gants de protection associent un composite de nitrile et de néoprène pour offrir une résistance exceptionnelle aux produits chimiques agressifs, tout en maintenant une flexibilité remarquable. Leur surface externe adhérisée améliore la prise en main, même dans des conditions humides ou glissantes, et leur manchette longue à bord roulé garantit une protection supplémentaire contre les éclaboussures et les contaminants. De plus, leur design ambidextre et leur ajustement ergonomique permettent un port prolongé sans compromis sur le confort ou la dextérité.
Spécifications:
• Matériaux : nitrile et néoprène (polychloroprène)
• Couleur : vert
• Tailles disponibles : 5,5-6 ; 6,5-7 ; 7,5-8 ; 8,5-9 ; 9,5-10 ; 10.5-11
• Longueur : ≥ 285 mm
• Épaisseur de la paume : 0,20 mm
• Épaisseur des doigts : 0,23 mm
• Surface interne : chlorée
• Surface externe : adhérisée au niveau des doigts
• Classe de salle blanche : ISO Classe 5.
• Absence de trous : NQA 0,65
• Non stérile
• Modèle manchette : bord roulé
• Forme : ambidextre
Normes:
Ces gants de salle blanche répondent à plusieurs normes de sécurité, notamment :
• CE 0493
• EN ISO 374-1 (JKLOPST)
• EN ISO 374-5
• EN 388 (2000X)
• EN ISO 21420 : 2020
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
• Protection avancée : conception à trois couches pour une résistance maximale contre les produits chimiques agressifs.
• Confort optimisé : formulation extra-douce pour un port prolongé sans inconfort.
• Réduction des risques d'allergie : absence de latex naturel.
• Manipulation précise : surface adhérisée pour une meilleure prise en main.
• Polyvalence : convient aux environnements de salles blanches et autres applications sensibles.
• Confort optimisé : formulation extra-douce pour un port prolongé sans inconfort.
• Réduction des risques d'allergie : absence de latex naturel.
• Manipulation précise : surface adhérisée pour une meilleure prise en main.
• Polyvalence : convient aux environnements de salles blanches et autres applications sensibles.
Applications
Ces gants Microflex® 93-360 sont idéaux pour une variété d’usages :
• Nettoyage et préparation de salles blanches
• Mélange et formulation de substances solides et liquides
• Nettoyage des fuites ou déversements
• Transfert de composants solides et liquides
• Chargement de centrifuges et colonnes de chromatographie
• Assemblage de pièces
• Pesée et distribution de matières premières solides et liquides
• Nettoyage et préparation de salles blanches
• Mélange et formulation de substances solides et liquides
• Nettoyage des fuites ou déversements
• Transfert de composants solides et liquides
• Chargement de centrifuges et colonnes de chromatographie
• Assemblage de pièces
• Pesée et distribution de matières premières solides et liquides
Informations techniques
Attributs
| Taille | 08,5/09 |
|---|---|
| Longueur | 285 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 50 gants emballés dans un sachet sous vide. 1 sachet de 50 gants par master polybag. 10 sachets principaux à l'intérieur d'une pochette en polyéthylène placée à l'intérieur d'un expéditeur/carton. au total, 500 gants par carton. |
| Epaisseur | 0,198 mm |
| Matière | nitrile / polychloroprène |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,86 € HT
/ sachet
57,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h