Gants à usage unique Kimtech 90629, Taille : XL | Matière principale : Nitrile
Gant Kimtech Purple Nitrile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kimtech :90629
Rubix :5474-6092718
Fabricant :90629
EAN :05027375025716

Documents
Détails articles : GANTS KIMTECH PURPLE NITRILE XL BOITE DE 90 PAIRES
Ces gants Kimtech sont conçus pour offrir une protection optimale dans les environnements exigeants des sciences de la vie et de la fabrication pharmaceutique. Leur polymère de nitrile de haute qualité assure une protection fiable et confortable, avec des caractéristiques uniques qui les distinguent sur le marché.
Caractéristiques:
Ces gants Kimtech™ Purple Nitrile™ sont fabriqués en nitrile. Ils sont plus résistants et plus fins que les gants en latex, offrant une meilleure protection contre une large gamme de produits chimiques, y compris les médicaments cytotoxiques. Ils disposent d’une conception ambidextre et antistatique. Les extrémités des doigts texturées garantissent une excellente préhension et une sensibilité tactile accrue. Les manchettes à bord roulé augmentent la durabilité des gants en réduisant le risque de déchirure et facilitent l'enfilage et le retrait. Ces gants non poudrés et sans latex naturel réduisent les risques d’allergies, offrant ainsi une sécurité et un confort optimaux pour l'utilisateur.
Spécifications:
- Tailles disponibles : XS à XL
- Conception ambidextre et antistatique
- Extrémités des doigts texturées
- Manchette à bord roulé
- Sans latex, sans silicone et non poudrés
- Etanchéité : AQL 0,65
Normes:
- EPI de catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425
- Protection contre les projections de produits chimiques de type B, EN ISO 374-1
- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4
- Protection contre les virus et les micro-organismes, EN ISO 374-5
- Fabrication conforme aux normes de qualité ISO 9001 et ISO 13485
- Homologation pour le contact alimentaire
Informations sur la marque:
Kimtech est une marque leader dans la conception de solutions de protection avancées pour les environnements contrôlés et les laboratoires. Spécialisée dans la fabrication de gants, masques, et vêtements de protection, Kimtech répond aux exigences strictes des secteurs scientifiques, pharmaceutiques et industriels. La marque se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et la performance, en offrant des produits qui garantissent une protection optimale tout en minimisant les risques de contamination. Grâce à des innovations constantes et à l'utilisation de technologies de pointe, Kimtech propose des équipements jetables qui assurent une barrière efficace contre les agents contaminants, tout en préservant la précision et le confort des utilisateurs. Avec une expertise reconnue et des solutions adaptées aux besoins spécifiques des environnements critiques, Kimtech est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à protéger à la fois leur personnel et leurs procédés.
Caractéristiques:
Ces gants Kimtech™ Purple Nitrile™ sont fabriqués en nitrile. Ils sont plus résistants et plus fins que les gants en latex, offrant une meilleure protection contre une large gamme de produits chimiques, y compris les médicaments cytotoxiques. Ils disposent d’une conception ambidextre et antistatique. Les extrémités des doigts texturées garantissent une excellente préhension et une sensibilité tactile accrue. Les manchettes à bord roulé augmentent la durabilité des gants en réduisant le risque de déchirure et facilitent l'enfilage et le retrait. Ces gants non poudrés et sans latex naturel réduisent les risques d’allergies, offrant ainsi une sécurité et un confort optimaux pour l'utilisateur.
Spécifications:
- Tailles disponibles : XS à XL
- Conception ambidextre et antistatique
- Extrémités des doigts texturées
- Manchette à bord roulé
- Sans latex, sans silicone et non poudrés
- Etanchéité : AQL 0,65
Normes:
- EPI de catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425
- Protection contre les projections de produits chimiques de type B, EN ISO 374-1
- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4
- Protection contre les virus et les micro-organismes, EN ISO 374-5
- Fabrication conforme aux normes de qualité ISO 9001 et ISO 13485
- Homologation pour le contact alimentaire
Informations sur la marque:
Kimtech est une marque leader dans la conception de solutions de protection avancées pour les environnements contrôlés et les laboratoires. Spécialisée dans la fabrication de gants, masques, et vêtements de protection, Kimtech répond aux exigences strictes des secteurs scientifiques, pharmaceutiques et industriels. La marque se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et la performance, en offrant des produits qui garantissent une protection optimale tout en minimisant les risques de contamination. Grâce à des innovations constantes et à l'utilisation de technologies de pointe, Kimtech propose des équipements jetables qui assurent une barrière efficace contre les agents contaminants, tout en préservant la précision et le confort des utilisateurs. Avec une expertise reconnue et des solutions adaptées aux besoins spécifiques des environnements critiques, Kimtech est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à protéger à la fois leur personnel et leurs procédés.
Points forts
- Protection infaillible dans des environnements exigeants
- Conception en nitrile offrant une meilleure protection que le latex
- Amélioration de la préhension et de la sensibilité tactile
- Résistance accrue grâce à la manchette à bord roulé
- Confort et fiabilité pour une utilisation prolongée
- Réduction des risques d'irritation cutanée
- Conception en nitrile offrant une meilleure protection que le latex
- Amélioration de la préhension et de la sensibilité tactile
- Résistance accrue grâce à la manchette à bord roulé
- Confort et fiabilité pour une utilisation prolongée
- Réduction des risques d'irritation cutanée
Applications
Ces gants Kimtech Purple Nitrile sont idéaux pour une utilisation dans les sciences de la vie, la fabrication pharmaceutique et tout environnement nécessitant une protection fiable contre les produits chimiques, les virus et les micro-organismes. Leur conception avancée garantit une performance optimale dans diverses conditions d'utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Couleur | violet |
| Matière principale | nitrile |
| Matière | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 10 pièces;boîte de 900 unités |
| Epaisseur | 0,16 mm |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,70 € HT
/ boite
68,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h