Gant anti-chaleur Deltaplus KPG1009, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 42XXXX
Gant kevlar anti-chaleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :KPG1009
Rubix :0495-6001228
EAN :3295249035433

Documents
Détails articles : GANT ANTI COUPURE KPG10 TU JAUNE KEVLAR INT COTON UE6
Gant thermique ambidextre, anti-coupure niveau D, alliant résistance thermique et finesse de travail, idéal en milieu chaud
Support : Tricoté - Aramide - Coton | Jauge : 7
Support : Tricoté - Aramide - Coton | Jauge : 7
Points forts
Kevlar® tricoté jauge 7 :,
• Performance optimum à la coupure et à la chaleur grâce à l’épaisseur avec la doublure coton,
• Excellent compromis entre résistance thermique et dextérité,
Ambidextre,
Lavable,
Poignet bord-côte de 10 cm :,
• Meilleure protection des artères.
• Performance optimum à la coupure et à la chaleur grâce à l’épaisseur avec la doublure coton,
• Excellent compromis entre résistance thermique et dextérité,
Ambidextre,
Lavable,
Poignet bord-côte de 10 cm :,
• Meilleure protection des artères.
Applications
Industrie légère.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 100 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 42xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | 5 |
| Matière | kevlar / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,62 € HT
/ 6 paires
307,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
