Galet de roulement SKF STO 8 TN

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :STO 8 TN
Rubix :0301-1358997
Fabricant :27106
EAN :7316570670554
ROULEMENT A AIGUILLES STO 8 TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES STO 8 TN SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles à une rangée avec une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés prêts au montage. La bague intérieure contient un trou de lubrification pour faciliter la relubrification. La bague extérieure, la bague intérieure et la cage à aiguilles peuvent être montées séparément.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériesto
Cagepolyamide
Charge dynamique de base, radiale - Cr4730 N
Charge statique de base, radiale - C0r6200 N
39,72 € HT
/ unité
47,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours