Galet de roulement INA NNTR50X130X65-2ZL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NNTR50X130X65-2ZL
Rubix :0269-1074315
Fabricant :0006918520000
EAN :4012802416374
ROULEMENT A RLX NNTR 50X130X65 2ZL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR 50X130X65 2ZL INA


Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur65 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Sérienntr..-2zl
Charge dynamique de base, radiale - Cr188000 N
Charge statique de base, radiale - C0r270000 N
3 259,14 € HT
/ unité
3 910,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours