Références
INA :PWTR4090-2RS-RR-XL
Rubix :0269-1302516
Fabricant :0645550620000
EAN :4054366811264


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR4090 2RSXL RR INA
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pwtr..-2rs-xl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,83 € HT
/ unité
355,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours