Galet de roulement INA NATR30-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR30-PP-A
Rubix :0269-1005388
Fabricant :0057296700000
EAN :4012802459265
GALET DE CAME NATR 30-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 30-PP-A INA


Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur29 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence1300 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr23200 N
Charge statique de base, radiale - C0r39500 N
110,75 HT
/ unité
132,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h