Références
INA :PWTR17-2RS-XL
Rubix :0269-1006539
Fabricant :0541238870000
EAN :4012802617689


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 17 2RS XL INA
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pwtr..-2rs-xl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14300 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 18200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,07 € HT
/ unité
106,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h