Références
INA :RSTO5-X-TV
Rubix :0269-1007056
Fabricant :0001623290000
EAN :4012802717143


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 7,8 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES RSTO 05XTV QMC 10 INA
Rouleaux de piste à type de joug RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans nervures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 7,8 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | rsto |
| Cage | polyamide |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2550 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2650 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,50 € HT
/ 10 unités
259,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours