Références
SKF :NA 6902
Rubix :0301-1108948
Fabricant :12765
EAN :7316577012272


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 6902 SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na 69 |
| Matière | acier pour roulements |
| Cage | acier |
| Poids | 0,064 kg |
| Vitesse de référence | 19000 rpm |
| Epaisseur | 1 mm |
| Norme | ISO 1206-2001 |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17200 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 27000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,27 € HT
/ unité
53,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours