Galet de roulement SKF NUTR 35 A

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :NUTR 35 A
Rubix :0301-1270830
Fabricant :94429
EAN :7316570516890
GALET DE CAME NUTR 35 A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 35 A SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec une bague intérieure et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée optimisée. Ils sont livrés étanches et prêts au montage. La bague intérieure contient un trou de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Accepte des charges axiales relativement lourdes dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanche pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur29 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr
Charge dynamique de base, radiale - Cr45,7 N
Charge statique de base, radiale - C0r57 N
152,54 € HT
/ unité
183,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h