Références
INA :NUTR4090-A
Rubix :0269-1005918
Fabricant :0095961000000
EAN :4047643189637


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NUTR 4090 A INA
Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nutr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 68000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,96 € HT
/ unité
207,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h