Galet de roulement SKF NUTR 1747 X

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :NUTR 1747 X
Rubix :0301-1270710
Fabricant :16991
EAN :7316577722829
GALET DE CAME NUTR 1747X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 1747X SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Galets-supports, avec bagues d'épaulement, avec bague intérieure

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Accepte des charges axiales relativement lourdes dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanche pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr
Charge dynamique de base, radiale - Cr22 N
Charge statique de base, radiale - C0r27 N
117,30 € HT
/ unité
140,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours