Références
INA :NUTR2052-X-A
Rubix :0269-1005904
Fabricant :0097830080000
EAN :4047643216470


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NUTR 2052XA INA
Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nutr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 4200 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31500 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,85 € HT
/ unité
128,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h