Références
SKF :NA 4900.2RS
Rubix :0301-1270875
Fabricant :12700
EAN :7316577012005


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA4900.2RS SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification. La bague intérieure contient un trou de lubrification supplémentaire.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,39 € HT
/ unité
58,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours