Références
SKF :NA 6917
Rubix :0301-1359359
Fabricant :12785
EAN :7316577012357


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 6917 SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à deux rangées intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend des épaulements pour guider les ensembles cage et rouleaux et des dispositifs qui facilitent la relubrification. Il est possible d'assembler séparément les bagues intérieure et extérieure, ce qui permet des ajustements serrés pour l'arbre et le palier et facilite les inspections de maintenance.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na 69 |
| Matière | acier pour roulements |
| Cage | acier |
| Poids | 2,2 kg |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Norme | ISO 15-1981; ISO 492:1994; ISO 5373:1991 |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 165000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 425000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,73 € HT
/ unité
518,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours