Galet de roulement INA NATR12-X-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR12-X-PP-A
Rubix :0269-1005370
Fabricant :0055911630000
EAN :4012802427790
GALET DE CAME NATR 12-X-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 12-X-PP-A INA


Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence4500 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr7000 N
Charge statique de base, radiale - C0r9200 N
77,60 € HT
/ unité
93,12 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours