Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR204-2RSR>A
Rouleau de chenille
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR204-2RSR>A
Rubix :0269-1005033
EAN :4054369688634


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 204 2RSR QMC 5 INA
Scellé des deux côtés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr2 |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,53 € HT
/ unité
47,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h