Références
INA :PWTR15-2RS-XL
Rubix :0269-1006537
Fabricant :0626123010000
EAN :4047643198387


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 15 2RS XL INA
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pwtr..-2rs-xl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12600 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,98 € HT
/ unité
98,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h