Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 361205 R
Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :361205 R
Rubix :0301-1031230
Fabricant :361205 R
EAN :7316577062185


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : GALET DE CAME 361205 R SKF
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les galets de came à une rangée, avec joint des deux côtés, sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement rigide à billes à une rangée et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée. Ils sont livrés étanches, graissés pour la durée de service du roulement et prêts au montage. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.
Points forts
- Fonctionne sur tous les types de rails, pour une utilisation dans les entraînements à cames, les systèmes de convoyage, etc.Surface de roulement extérieure bombée
- Graissé, étanche et prêt à monter
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Avantages typiques des roulements rigides à billes à une rangée
- Graissé, étanche et prêt à monter
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Avantages typiques des roulements rigides à billes à une rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 3612 |
| Matière | acier pour roulements |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6801,33 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13002,15 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,82 € HT
/ unité
57,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours