Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5003-2RS
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5003-2RS
Rubix :0269-1005069
Fabricant :0008170400000
EAN :4064328469693


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5003-2RS QMC 5 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr50..-2rs/2rsr |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,92 € HT
/ unité
89,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h