Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5208-2HRS-TVH-XL
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :LR5208-2RS
INA :LR5208-2HRS-TVH-XL
Rubix :0269-1425556
Fabricant :0827663470000
EAN :4054369197754


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : GALET LR5208-2HRS-TVH-XL INA
Galet de roulement LR..-2HRS-TVH-XL, à deux rangées sans matière plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,37 € HT
/ unité
167,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours