Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5006-2RS

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :LR5006-2RS
Rubix :0269-1005072
Fabricant :0008997470000
EAN :4012802807400
GALET DE CAME LR 5006-2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 5006-2RS INA


Galets LR50, à 2 rangées, étanchéité des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérielr50-2rs
Vitesse de référence4000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16100 N
116,62 € HT
/ unité
139,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (40) jours