Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR50/8-2RSR
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR50/8-2RSR
Rubix :0269-1005079
Fabricant :0504738400000
EAN :4064328599352


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 50/8 2RSR QMC 5 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr50..-2rs/2rsr |
| Vitesse de référence | 10000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2460 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,96 € HT
/ unité
70,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (50) jours