Références
INA :NNTR50X130X65-2Z
Rubix :0269-1438569
Fabricant :0007208360000
EAN :4047643186735


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 65 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR50X130X65-2Z INA
Galets de roulement NNTR..-2ZL, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, déflecteurs avec lamelles d'étanchéité des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nntr..-2z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 218,31 € HT
/ unité
3 861,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours