Galet de roulement INA NATR25-X-PP-A
Galet de roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NATR25-X-PP-A
Rubix :0269-1005385
Fabricant :0057272780000
EAN :4012802469301


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NATR 25-X-PP-A INA
Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natr..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,90 € HT
/ unité
112,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h