Galet de roulement SKF NUTR 25 A
Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NUTR 25 A
Rubix :0301-1270828
Fabricant :94240
EAN :7316571021119


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NUTR 25 A SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec une bague intérieure et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée optimisée. Ils sont livrés étanches et prêts au montage. La bague intérieure contient un trou de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Accepte des charges axiales relativement lourdes dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanche pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification
- Accepte des charges axiales relativement lourdes dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanche pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nutr |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29,7 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,33 € HT
/ unité
134,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h