Références
INA :NNTR110X260X115-2ZL
Rubix :0269-1438446
Fabricant :0006924090000
EAN :4012802174465


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 115 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR110X260X115 2ZL INA
Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 115 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nntr..-2zl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 650000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1060000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 358,77 € HT
/ unité
12 430,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours