Galet de roulement INA NA2208-X-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NA2208-X-2RSR
Rubix :0269-1005224
Fabricant :0000285500000
EAN :4012802713350
GALET DE CAME NA 2208 2RSRX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NA 2208 2RSRX INA


Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériena22..-2rsr
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence850 rpm
151,73 € HT
/ unité
182,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours