Galet de roulement INA NNTR60X150X75-2ZL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NNTR60X150X75-2ZL
Rubix :0269-1302363
Fabricant :0007776090000
EAN :4012802283693
ROULEMENT A RLX NNTR 60X150X75 2ZL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR 60X150X75 2ZL INA


Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur75 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Sérienntr..-2zl
Charge dynamique de base, radiale - Cr255000 N
Charge statique de base, radiale - C0r370000 N
4 078,27 HT
/ unité
4 893,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours