Références
INA :NATR10-X
Rubix :0269-1005367
Fabricant :0005793940000
EAN :4012802425253


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NATR 10-X INA
Galets de roulement NATR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natr |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6800 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,07 € HT
/ unité
73,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h