Références
INA :LR 201-2RSR>A
Rubix :0269-1005025
EAN :4054369632804


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 201 2RSR QMC 5 INA
Galet LR..-2RSR, une rangée, sans douille en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr..-2rsr |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2850 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,48 € HT
/ unité
37,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h