Galet de roulement INA NATR6

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR6
Rubix :0269-1005405
Fabricant :0000318280000
EAN :4012802455502
GALET DE CAME NATR 6 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 6 INA


Galets de roulement NATR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienatr
Matièreacier
Vitesse de référence11000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr3550 N
Charge statique de base, radiale - C0r4100 N
30,33 € HT
/ unité
36,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h