Références
INA :NATV5
Rubix :0269-1005440
Fabricant :0000343710000
EAN :4012802620818


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NATV 5 INA
Galets de roulement NATV, à aiguilles jointives, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natv |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,93 € HT
/ unité
40,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h