Références
INA :NNTR70X180X85-2Z
Rubix :0269-1438399
Fabricant :0012280210000
EAN :4012802112337


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 85 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR70X180X85-2Z INA
Galets de roulement NNTR..-2ZL, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, déflecteurs avec lamelles d'étanchéité des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nntr..-2z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 942,16 € HT
/ unité
5 930,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours