Galet de roulement INA NA2201-X-2RSR

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NA2201-X-2RSR
Rubix :0269-1008140
Fabricant :0000284100000
EAN :4012802713343
GALET DE CAME NA 2201 2RSRX INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NA 2201 2RSRX INA


Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériena22..-2rsr
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4700 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr6600 N
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
71,50 € HT
/ unité
85,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h