Galet de roulement INA NUTR50110-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR50110-A
Rubix :0269-1005926
Fabricant :0095961600000
EAN :4047643156073
GALET DE CAME NUTR50110 A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR50110 A INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur32 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence1300 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr77000 N
Charge statique de base, radiale - C0r127000 N
248,12 € HT
/ unité
297,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h