Galet de roulement INA NATV15-X-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NATV15-X-PP-A
Rubix :0269-1005421
Fabricant :0055914490000
EAN :4012802427820
GALET DE CAME NATV 15-X-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATV 15-X-PP-A INA


Galets de roulement NATV..-PP, à aiguilles jointives, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence1600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12600 N
Charge statique de base, radiale - C0r23400 N
86,36 € HT
/ unité
103,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h