Références
INA :PWTR50-2RS-XL
Rubix :0269-1006554
Fabricant :0580048070000
EAN :4012802402155


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 50 2RS XL INA
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pwtr..-2rs-xl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,34 € HT
/ unité
298,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours