Galet de roulement INA RSTO6-X-TV

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :RSTO6-X-TV
Rubix :0269-1007058
Fabricant :0001623100000
EAN :4012802717136
GALET A AIGUILLES RSTO 06XTV QMC 10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur9,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES RSTO 06XTV QMC 10 INA


Rouleaux de piste à type de joug RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans nervures

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur9,8 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériersto
Cagepolyamide
Charge dynamique de base, radiale - Cr3750 N
Charge statique de base, radiale - C0r4600 N
256,90 € HT
/ 10 unités
308,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours